曜日別特売
101911 タイヤ GP-410 チューブタイプ IRC 82273899

タイヤ GP-410 チューブタイプ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
サイズ2.75-21 45P
内容量1本注文コード82273899品番101911
参考基準価格(税別)¥15,400販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
¥9,998

オンロードメインでたまに林道ツーリングを楽しむ方
グリップ性能をお求めの方
ON性能を重視しながらも、ブロックの無骨なルックスがバイクを引き立てる。
グリップ重視のコンパウンドはオンロードでの安全性を保持。
センターブロックの間隔を従来より広げることにより、OFF性能も向上。
一般道の走行をメインに、フラットな林道を楽しむ方へお勧めのモデル。

サイズ
2.75-21 45P
外径(mm)
688
許容リム幅(inch)
1.40-1.85
トレッド幅(mm)
85
仕様
フロント
タイプ
WT
標準リム幅(inch)
1.85

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする