101954 タイヤ GS11 AW IRC 82273847

タイヤ GS11 AW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82273847
品番
101954
参考基準価格(税別)¥11,600販売価格(税込)¥8,688
販売価格(税別)
¥7,898

往年の名車にあわせたい。レトロな表情が魅力
カワサキZシリーズをはじめ、1970~80年代を象徴する名車たちにベストマッチするロングセラータイヤ。

仕様
フロント
サイズ
3.00-18 47S
タイプ
WT
外径(mm)
628
標準リム幅(inch)
1.85
許容リム幅(inch)
1.60-2.15
トレッド幅(mm)
87

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする