マグナ
ネオジム磁石 バ-型 (角タイプ)
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
10
10
12
吸着力(N)
13.48
13.48
16.39
8.92
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82348537
品番
1-405510
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥428
販売価格(税別)
¥
389
バスケットに入れる
付属品
4497099、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
長さ(mm)
5
幅(mm)
5
厚さ(mm)
10
吸着力(N)
13.48
形状
バー型
マグネット
ネオジム磁石
RoHS指令(10物質対応)
対応
表面磁束密度(T)
0.4