曜日別特売
3-20804012 異方性フェライト磁石 リング型 マグナ 82348485

代表画像

異方性フェライト磁石 リング型

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
厚さ(mm)12
穴径(mm)40
外径(mm)80
80
45
36
35.6
20
70
20.5
75
19
30
110
23
29
39
25
42
21
100
37
134
6
29.6
60
内容量1個注文コード82348485品番3-20804012
参考基準価格(税別)¥1,100販売価格(税込)¥1,022
販売価格(税別)
929

保磁力が高いので減磁しにくいです。

付属品
6095919、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
12
穴の有無
外径(mm)
80
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400
表面磁束密度(T)
0.106
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

磁性材料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする