マグナ
異方性フェライト磁石 リング型
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
厚さ(mm)
3.5
7.9
8
6
10
3.6
4
12
15
3.7
3.5
7
3
5
4.5
20
2.5
2.7
穴径(mm)
10
40
22
18
14
8
32
7.5
6.5
9
50
10
19
12
60
75
2
外径(mm)
29
29
29
80
45
36
35.6
20
70
20.5
75
19
30
110
23
39
25
42
21
100
37
134
6
29.6
60
全29種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
82349666
品番
3-2029103.5
参考基準価格(税別)
¥150
販売価格(税込)
¥142
販売価格(税別)
¥
129
バスケットに入れる
保磁力が高いので減磁しにくいです。
付属品
6095502、工作機工具、マグネット用品、マグネット素材
形状
リング型
厚さ(mm)
3.5
穴の有無
有
外径(mm)
29
マグネット
異方性フェライト磁石
穴径(mm)
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
残留磁束密度(mT)
380-400
表面磁束密度(T)
0.095