曜日別特売

ベルト装着 ポータブルジェットファン

ベルト装着 ポータブルジェットファン - EIGERTOOL(アイガーツール)

ベルトに装着することでファンが衣服内に風を送り身体を冷却します
1~150%までダイヤルで細かく風量調整できます
最大風量は約6.5m/s(空調服の強風力80L/sと同等)の強力パワー
3800mAhの高性能内臓バッテリーで最長10時間の連続使用
付属のストラップで首掛けファンとしても使えます
卓上に直置きすればミニ扇風機としても使えます

付属品
Type-Cケーブル、吊り下げひも
寸法(mm)
73.3×98.3×107
質量(g)
255
風速(m/s)
150%時/6.5、100%時/5.7、75%時/5.5、50%時/4.5、20%時/3.9
バッテリー
リチウムイオン電池
電池
5V/2A
連続使用可能時間
150%時/2時間、50%時/6時間、20%時/10時間
バッテリー容量(Ah)
3800
バッテリー電圧(V)
5
内容量
1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
82374376JF-3600
5,000
3,998
4,398(税込)
取扱停止中
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

小型扇風機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする