アルミテープ #721 1巻シュリンク
・ダクト補修の定番品
・アルミ箔を基材としており、耐熱性、耐水性に優れています
・性能に優れた粘着剤により、高接着力、耐候性を発揮します
- 用途
- ・ダクト補修用
・キッチン回り防水
- テープ幅(mm)
- 50
- 基材
- アルミ箔
- テープ長さ(m)
- 50
- テープ厚さ(mm)
- 0.1
- 粘着剤
- アクリル系
- 引張強度(N/25mm)
- 78.4
- 粘着力(N/25mm)
- 11.8
テープ の新着商品
のびるシールテープ 15m テープ幅13ミリ 巻きやすい 使用温度 -100~260℃ 耐水 耐油 耐熱 耐薬品 ガス管 シール材 水栓取付け 10個入GAONA(ガオナ)税込¥4,508¥4,098カテゴリ


























