曜日別特売
EVVF2X2.6mm+1X1.6mm エフアース(アース付VVF) 矢崎エナジーシステム 82431155

※サンプル画像

EVVF2X2.6mm+1X1.6mm エフアース(アース付VVF) 矢崎エナジーシステム 82431155
EVVF2X2.6mm+1X1.6mm エフアース(アース付VVF) 矢崎エナジーシステム 82431155
EVVF2X2.6mm+1X1.6mm エフアース(アース付VVF) 矢崎エナジーシステム 82431155

エフアース(アース付VVF)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
導体外径(Φmm)26+16(アース)
許容電流(A)32
内容量1巻(100m)注文コード82431155品番EVVF2X2.6mm+1X1.6mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥89,078
販売価格(税別)
¥80,980

VVFのアース線をサイズダウンしたケーブルです。
アース線を分離しやすい構造で、通線・配線が容易で、作業時間短縮に貢献できます。
また、シースの切断・皮むきロスが低減でき、省ロスとなります。

許容電流(A)
32
導体外径(Φmm)
26+16(アース)
長さ(m)
100
定格電圧(V)
600
芯数
2
色(絶縁体)
黒・白+緑(アース)
シース色
灰
RoHS指令(10物質対応)
対応
ケーブル形状
平型

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする