曜日別特売
KH-RL99-WB ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP 82512231

KH-RL99-WB ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP 82512231
KH-RL99-WB ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP 82512231
KH-RL99-WB ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP 82512231
KH-RL99-WB ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP 82512231
KH-RL99-WB ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP 82512231
KH-RL99-WB ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP 82512231
KH-RL99-WB ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP 82512231
KH-RL99-WB ぐっすりクマさんのシリコンライト CCP 82512231

ぐっすりクマさんのシリコンライト

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82512231
品番
KH-RL99-WB
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
¥3,598

クマさんのお腹が寝息をたてながらふくらみます。
やわらかなシリコン素材でそばにいるだけでリラックス。
眺めているだけでリラックス効果のあるシリコンライト。
クマさんのお腹がふくらみます。
クマさんの寝息が聞こえます!2段階のボリューム調節
OFF機能有り
3段階の明るさ調節。
安心なUSBType-C給電式。

付属品
Type-C USBケーブル
質量(g)
300
定格電圧
DC5V
ケーブル長(m)
【USBケーブル】1.5
連続使用時間(分)
最大60
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
165×185×66
給電方式
USB Type-C

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする