曜日別特売

Tハンドルトルクレンチ用ビットホルダー

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
内容量
1本
注文コード
82576177
品番
28999BH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,498
販売価格(税別)
¥4,998

Tハンドルトルクレンチに差し込むことで市販の6.35mm軸ビットを使用できます。

トラスコ品番
710-8464
適合本体
289311500(Tハンドルトルクレンチ)
材質
クロムバナジウム鋼
幅(mm)
11
全長(mm)
125
差込角(mm)
6.35
シャンク径(mm)
6
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※289311500(Tハンドルトルクレンチ)専用のビットホルダーです。
※差込角6.0mmなので一般的な工具では固定できません。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ビット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする