曜日別特売
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640

400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640
400-PSD078W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548640

シュレッダー 電動 クロスカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は2種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
82548640
品番
400-PSD078W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,138
販売価格(税別)
¥7,398

デスクの片隅に置いたり、デスクの足元に置いて使用できるおしゃれな小型の電動シュレッダーです。
4×35mmクロスカット細断を採用してます。
幅約30cm、奥行約16cm、高さ約23cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。
コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。
A4サイズまでの用紙に対応し、ホッチキスをしたまま細断することができます。
一度の細断は、最大7枚までの細断に対応し、カードも1枚ずつ細断することができます。
連続で細断する定格細断枚数は6枚です。
連続細断は5分間で、ダストボックス容量は約15Lとなっています。

仕様
主電源スイッチ:なし
電源(V)
AC100(50/60Hz)
電源コード(m)
約1.4
騒音値(dB)
約60
連続使用時間
約5分
細断枚数
7枚最大細断枚数7枚定格細断枚数6枚
ダストボックス容量(L)
約15
細断速度
約2m/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約31×19×39.5
細断寸法(mm)
4×35 クロスカット
投入口幅(mm)
約220
使用可能用紙サイズ
A4コピー用紙
細断形状
クロスカット
細断可能物
コピー用紙、カード、ホッチキス
注意
※はがき等の厚みのあるもの、切手やシールなどの粘着性のあるものは目詰まりの原因となるものは絶対に細断しないでください。
※シュレッダーの刃の部分に用紙などの細断くずが付着している場合がありますが、全品検品を行なっているため、
※ 製品検品の際の細断くずが付着したものになります。使用上問題ございませんので、予めご了承ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする