曜日別特売
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701

400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701
400-PSD075W シュレッダー 電動 クロスカット サンワダイレクト 82548701

シュレッダー 電動 クロスカット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548701
品番
400-PSD075W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,158
販売価格(税別)
¥5,598

卓上に置いて使用できるコンパクトな電動シュレッダーです。
約幅30cm、奥行16cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。
コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。
A4サイズまでの用紙に対応し、ちょっとした細断に最適です。
最大4枚までの細断に対応します。
セキュリティ性の高い4×33mmのクロスカットでの細断方式を採用しています。
PSEに適合した安全性の高い商品です。

仕様
主電源スイッチ:なし
消費電力(W)
160
騒音値(dB)
約68
連続使用時間
約2分30分休止後、再び細断が可能です。
細断枚数
4枚
ダストボックス容量(L)
約8
細断速度
1.8
細断寸法(mm)
4×33
投入口幅(mm)
220
使用可能用紙サイズ
A4コピー用紙
細断形状
クロスカット
細断可能物
コピー用紙、カード、ホッチキス

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする