曜日別特売
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658

400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658
400-PSD076W シュレッダー 電動 マイクロカット サンワダイレクト 82548658

シュレッダー 電動 マイクロカット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
82548658
品番
400-PSD076W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
¥5,998

デスクの片隅に置いて使用できるおしゃれな小型の電動シュレッダーです。
2×12mmマイクロカット細断を採用してます。
幅25cm、奥行18cmのコンパクトサイズで、天板上に置いても邪魔にならず、手元で細断できます。
コンパクトなので、ロッカーや棚、共用スペースなどに置くことができます。
A5サイズまでの用紙に対応し、明細書やレシートなどの細断に最適です。
最大3枚までの細断に対応し、A4用紙であれば2つ折りの2枚分として細断が可能です。
連続細断は2分間で、ダストボックス容量は約5Lとなっています。

仕様
主電源スイッチ:なし
質量(kg)
約2.7
電源(V)
AC100(50/60Hz)
消費電力(W)
250
電源コード(m)
約1.4
騒音値(dB)
72
連続使用時間
2分
細断枚数
5枚※A5用紙の場合※A4用紙の場合は、2枚を2つ折りで4枚として細断可能
ダストボックス容量(L)
約5
細断速度
2m/分
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約25×18×19
細断寸法(mm)
2×12
投入口幅(mm)
160
使用可能用紙サイズ
A4コピー用紙※用紙投入口は、A5サイズの為、A4用紙を半分に折って投入。A4用紙は2枚を2つ折り。
細断形状
マイクロカット
細断可能物
コピー用紙

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「シュレッダー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする