MATTR593 墜落制止用器具 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82554985

MATTR593 墜落制止用器具 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82554985
MATTR593 墜落制止用器具 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82554985
MATTR593 墜落制止用器具 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82554985
MATTR593 墜落制止用器具 MARVEL CORPORATION(マーベル) 82554985

墜落制止用器具

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82554985
品番
MATTR593
参考基準価格(税別)¥23,000販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ランヤード一体式の胴ベルト型です。
ロック機能が付いた巻取器式ランヤードなので、落下距離を最短に抑えることができます。
巻取器は常時巻取力が加わった状態か、引き出した位置で自動的に巻き込みが停止するかを選べる2WAY方式なので、作業環境に合わせた使い方ができます。
バックルおよびフックはアルミ合金製で軽量タイプです。

用途
一般高所作業(高さ6.75m以下)に。
トラスコ品番
712-9412
材質
合成繊維、スチール、アルミ合金
色
ランヤード:グレー
ベルト色
ブラック
落下距離(m)
3.3
ランヤード(長さ)(mm)
1400
胴ベルト幅(mm)
50
胴ベルト長さ(mm)
1200
最大使用質量(kg)
100
ランヤード(幅)(mm)
15
自由落下距離(m)
最大1.8

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「墜落制止用器具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする