寸法図画像
水本機械製作所
ステンレス アイボルト(ブネジ) 捻子径W-3/8
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82605437
品番
A-311
参考基準価格(税別)
¥1,440
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
ステンレス製で錆びにくく、耐久性に優れます。
用途
機械器具類の吊り上げなど、一般の荷役に。
トラスコ品番
113-2987
材質
ステンレス(SUS304)、仕上げ:電解研磨仕上げ
寸法L(mm)
25
ねじ径
W3/8
寸法A(mm)
19
寸法D(mm)
8
寸法B(mm)
18
H(mm)
42
使用荷重(kN)
1.47