曜日別特売
115.550208 耐衝撃手袋 115.5502 GranberG 82604290

使用例画像1

耐衝撃手袋 115.5502

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
内容量1双注文コード82604290品番115.550208
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
¥1,398

TPRゴム製の衝撃吸収加工により指先から手の甲全体を衝撃から守ります。
耐衝撃性能は国際規格(ANSI/ISEA 138)に適合しています。
フィット感が高く細かい部品も指先で扱えます。
ニトリルコーティングにより油や水に対しても高いグリップ力を発揮します。
特殊なニトリルコーティング技術により通気性が良く快適な着け心地です。

用途
機械整備、コンテナヤード、漁業関連、解体業など。
手の甲を保護する必要のある作業に。
トラスコ品番
692-3223
材質
手の甲:TPRゴム、手のひら: ニトリルゴムコーティング
サイズ
M
全長(cm)
22.5
中指長(cm)
7.5
厚さ(mm)
1.2
色
ブラック
規格
【EN388 2016】4131XP、【ANSI/ISEA 138】レベル1
手のひらまわり(cm)
20
色(手首部)
オレンジ
ゲージ数
15
耐切創性
1/X
滑り止め効果
有(ニトリルコーティング)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「軍手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする