曜日別特売
MCS01670 TW301 BRIDGESTONE(ブリヂストン) 82740756

TW301

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82740756
品番
MCS01670
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

ロングライフをはじめ、優れたウェット性、オフロード走破性を発揮する。
ウェット性能はパタン、形状、コンパウンドのバランスを充分に考慮し、ストリートでのマンホールやペイント部の走行においても、一般路面と性能格差が大きく出ないように配慮している。さらに、効果的なパタンデザイン、高速走行時のハンドルの振れの軽減も実現。
[こんなお客様におすすめ]
オフロードはもちろん、ストリートやシティライディングもオールマイティに楽しみたいお客様

用途
フロントタイヤ
サイズ
3.00-21
外径(mm)
698
標準リム幅(inch)
1.6
トレッド幅(mm)
86
適合リム幅(inch)
1.60~2.15
注意
※タイヤ空気圧は、走行前の冷えている時に、エアゲージにより定期的に点検し指定空気圧に調整してください。
※空気圧に過不足があると、タイヤが損傷したり事故に繋がる恐れがあります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タイヤ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする