曜日別特売
SVM2515-51.1-E 揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN テラル 82742610

揚水・循環ポンプ(陸上ポンプ) 立形渦巻ポンプ SVM/SVMN

商品レビューを投稿する
31日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可地域運賃車上渡し31日以内出荷とは
周波数(Hz)50
出力(kW)1.1
電源電圧(V)三相200
全揚程(m)89.8/54.5
89.8/54.5
12.8/8.5
29.2/20.3
49.7/32.9
58/39
51/34.2
87/58.5
116/77.9
18/11
58/33.2
18/10.2
12.1/8.1
13.5/7.4
19.5/13.5
24.1/18.6
25.8/17.4
28.5/17.6
29.1/25.5
30.3/19.2
33.3/20.3
35.9/21.6
36.5/23.4
38.3/25.6
39.1/25.8
41.5/25
42.2/26.9
42.9/27.3
44.9/27.4
55.1/34.5
59.4/40.3
62.6/42.5
64.7/43.4
68.8/45.1
72.5/48.7
74.6/46.2
79.9/55.7
81.5/53.2
92.1/63.3
94.5/64.2
94.6/63.4
99.7/67
109.3/72.3
109.9/76.5
113.7/71.6
118.2/81.4
127.1/89.1
141.4/86.5
142.9/104.5
148.4/102.4
152.2/105.1
170.1/104.3
170.8/119.2
173.1/116.5
180.7/122.7
194.3/139.6
200.8/136.8
202.7/149.9
204.7/140.3
216.4/153.9
219.1/149.2
222.6/142
224.4/150.8
228.7/167.9
233.2/167.5
242.5/158.2
内容量1個注文コード82742610品番SVM2515-51.1-E
参考基準価格(税別)¥525,000販売価格(税込)¥527,780
販売価格(税別)
¥479,800

省エネ
・トップランナー効率(IE3 相当)電動機を搭載した省エネポンプです。
幅広いラインナップ
・口径25~100mm の幅広いラインナップで、広範囲な仕様から最適機種の選択が可能です。
・流量 MAX:1800L/min
・揚程 MAX:300m
メンテナンス容易
・全機種カートリッジ式メカニカルシール採用で、ポンプ部を分解することなく軸封メンテナンスが可能です。
・出力11kW以上ではスペーサーカップリング採用により、電動機を取り外すことなくメカニカルシールの交換が可能です。
省スペース設計
・立形・インライン構造なので、コンパクト&軽量で設置場所を選びません。
・配管途中にも設置でき、配管を外すことなくポンプ分解・点検が可能です。
高効率設計
・最適設計された3次元レーザー溶接羽根車と3次元設計案内羽根により高効率を実現。
・ランニングコスト削減に貢献します。(口径40mm以下は2次元設計となります。)
高信頼性
・全機種において主軸系は中間軸受の支持により軸の振れを防止する構造のため、安定した運転を実現します。
・65A以上は剛性の高い下部軸受も追加し、より一層の信頼性を確保しています。
屋外設置可能
・全閉外扇形電動機搭載で、屋内・屋外問わず設置可能です。

質量(kg)
38
出力(kW)
1.1
周波数(Hz)
50
最高使用圧力(MPa)
2.5
全揚程(m)
89.8/54.5
電源電圧(V)
三相200
吐出量(m3/min)
0.02/0.065
許容押込圧力(MPa)
1
羽根車数
15
注意
※写真は代表画像です 商品詳細はメーカーホームページを参照ください
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする