代表画像
日本精器
4方向電磁弁 20A AC200V 76シリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
82795889
品番
BN-764S-20-E-200
参考基準価格(税別)
¥94,300
販売価格(税込)
¥84,678
販売価格(税別)
¥
76,980
バスケットに入れる
堅牢で長寿命です。
有効断面積が大きいです。
保守点検が簡単です。
用途
複動のエアシリンダ等に使用する4方向電磁弁として。
トラスコ品番
226-2084
型式
シングル
電圧(V)
AC200
有効断面積(mm
2
)
90
使用圧力(MPa)
0.15~0.8
方向
4方向
配管口径(Rc)
’3/4
注意
※沖縄・離島は別途。
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
0
/
税込
¥
0
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません
商品豆知識
配管工事を支える補助部材