商品単体画像
ナガイレーベン
男女兼用カーディガン RJ-2405
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
シルバーグレー
シルバーグレー
ディープネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
82817029
品番
RJ-2405
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,828
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
動きやすいニット素材を使用した男女兼用カーディガン。さまざまなインナーに合わせやすいシンプルなデザインです。家庭洗濯可能な商品ですので清潔にご着用いただけます。
色
シルバーグレー
材質
ポリエステル90% 綿10%(制電糸入り)
サイズ
SS
胸囲(cm)
96
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
56
着丈(cm)
70
機能
制菌加工 制電、吸水、防汚効果
ポケット
両腰ポケット
袖丈
長袖