曜日別特売

シャドウブラックランタンポール

シャドウブラックランタンポール - ロゴスシャドウブラックランタンポール - ロゴスシャドウブラックランタンポール - ロゴスシャドウブラックランタンポール - ロゴスシャドウブラックランタンポール - ロゴスシャドウブラックランタンポール - ロゴスシャドウブラックランタンポール - ロゴスシャドウブラックランタンポール - ロゴス

コーディネートしやすいブラックカラーのランタンポール。
高さは90~200cmまでの24段階、収納サイズは従来よりコンパクトに。
パワーストックランタンに対応する付属の専用ネジを使えば、角度調整も可能。
また、装備されているペグを使って固定すれば転倒を防止できる。

用途
アウトドアシーンに溶け込むカラー。コンパクト収納で持ち運びもラクラク!
仕様
24段階,地面固定用ペグ装備
タイプ
システムロック方式
サイズ(cm)
(約)幅93×奥行81×高さ90~200
構成
ランタンポール、ペグ×3、収納バッグ
主材質
アルミ、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横83×高さ11
フック高さ(mm)
(約)850~1950
総質量(kg)
(約)2
内容量
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8291965871905001
¥10,000
¥11,000(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする