曜日別特売
71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658

71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658
71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658
71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658
71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658
71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658
71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658
71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658
71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658
71905001 シャドウブラックランタンポール ロゴス 82919658

シャドウブラックランタンポール

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82919658
品番
71905001
販売価格(税込)¥11,000
販売価格(税別)
¥10,000

コーディネートしやすいブラックカラーのランタンポール。
高さは90~200cmまでの24段階、収納サイズは従来よりコンパクトに。
パワーストックランタンに対応する付属の専用ネジを使えば、角度調整も可能。
また、装備されているペグを使って固定すれば転倒を防止できる。

用途
アウトドアシーンに溶け込むカラー。コンパクト収納で持ち運びもラクラク!
仕様
24段階,地面固定用ペグ装備
タイプ
システムロック方式
サイズ(cm)
(約)幅93×奥行81×高さ90~200
構成
ランタンポール、ペグ×3、収納バッグ
主材質
アルミ、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦11×横83×高さ11
フック高さ(mm)
(約)850~1950
総質量(kg)
(約)2
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする