曜日別特売

ハンディフラットランタンスタンド

ハンディフラットランタンスタンド - ロゴスハンディフラットランタンスタンド - ロゴスハンディフラットランタンスタンド - ロゴスハンディフラットランタンスタンド - ロゴスハンディフラットランタンスタンド - ロゴスハンディフラットランタンスタンド - ロゴスハンディフラットランタンスタンド - ロゴスハンディフラットランタンスタンド - ロゴス

小型のランタンを吊るせるミニスタンドは、アルミ素材を採用することで約460gの軽さを実現。
高さは48cmから123cmまで無段階に調節可能。
三脚部分は地面と水平になるまで広げることが可能で、子供が足を引っ掛けるリスクを軽減できる。
ワンアクションで組み立てができて、収納時は長さ33cmとコンパクト。

用途
ソロキャンプに最適!フラットタイプのランタンスタンド。
仕様
無段階調節
質量(g)
(約)460
サイズ(cm)
(約)幅48×奥行42×高さ48~123
構成
本体、収納袋
主材質
アルミ、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦6×横33×高さ5.5
内容量
1本
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
8292001771905008
¥7,700
¥8,470(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする