曜日別特売
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017

71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017
71905008 ハンディフラットランタンスタンド ロゴス 82920017

ハンディフラットランタンスタンド

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
82920017
品番
71905008
販売価格(税込)¥8,470
販売価格(税別)
¥7,700

小型のランタンを吊るせるミニスタンドは、アルミ素材を採用することで約460gの軽さを実現。
高さは48cmから123cmまで無段階に調節可能。
三脚部分は地面と水平になるまで広げることが可能で、子供が足を引っ掛けるリスクを軽減できる。
ワンアクションで組み立てができて、収納時は長さ33cmとコンパクト。

用途
ソロキャンプに最適!フラットタイプのランタンスタンド。
仕様
無段階調節
質量(g)
(約)460
サイズ(cm)
(約)幅48×奥行42×高さ48~123
構成
本体、収納袋
主材質
アルミ、スチール
収納時寸法(cm)
(約)縦6×横33×高さ5.5
注意
※製品は予告なく仕様を変更する場合があります。
※写真は実際の形状、サイズ、色味と異なる場合があります。

商品説明動画

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ライト/ランタン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする