曜日別特売
105051 ハンドソー アークランドサカモト 82931768

105051 ハンドソー アークランドサカモト 82931768
105051 ハンドソー アークランドサカモト 82931768
105051 ハンドソー アークランドサカモト 82931768
105051 ハンドソー アークランドサカモト 82931768

ハンドソー105051

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1個
注文コード
82931768
品番
105051
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,208
販売価格(税別)
¥1,098
用途
金属・配管工事や水道・電気設備工事など塩ビパイプや銅管・鉛管の切断や、建築・内装工事でのアルミサッシや建材ボードの切断に
仕様
紐通し穴あり
材質
刃部:炭素工具鋼、柄:木
寸法(mm)
370×27×80
色
ブラック/ナチュラルウッド
質量(g)
100
適合切断材
塩ビパイプ/銅管/真ちゅう管/鉛管/プラスチック/デコラ/ベークライト/アルミサッシ/石膏ボード/サイディングボード
適合替刃
「グリーンクロス ベンリーソー 替刃 240mm 2枚入」(105055) 替刃の交換方式:ネジ式
刃渡り(mm)
240

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鋸刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする