オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】
ビーズソファ オットマン付き 2点セット!
体をやさしく包み込む、くつろぎのビーズソファ。
オットマン付きで、足を伸ばしてゆったりリラックスできます。
中材にはマイクロビーズと高弾性ウレタンを使用し、
柔らかなフィット感と安定感のある座り心地を実現。
軽量設計で持ち運びも簡単。
掃除や模様替えもしやすく、来客時にはオットマンをスツールとしても使えます。
日本製の安心品質で、毎日のリラックスタイムをより快適にするソファセットです!
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- ソファ:(約)89×76.5×61.5
オットマン:(約)50×51×30.5 - 素材
- 主材/張地:ポリエステル91%、ナイロン9%
中袋:ポリエステル100%
中身:発泡ポリエチレンビーズ、ウレタンフォーム
- 用途
- 事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、1人掛けソファとして。
- 入数
- 1台
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ソファ・ソファ関連品 の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















