曜日別特売
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277

SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277
SH-07-BZS-BE オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】 ホームテイスト 00010277

オットマン付きビーズソファ 【Moffy -モフィー-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃お客様組立品7日以内出荷とは
色ベージュ
内容量1台注文コード00010277品番SH-07-BZS-BE
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥25,278
販売価格(税別)
¥22,980

ビーズソファ オットマン付き 2点セット!
体をやさしく包み込む、くつろぎのビーズソファ。
オットマン付きで、足を伸ばしてゆったりリラックスできます。
中材にはマイクロビーズと高弾性ウレタンを使用し、
柔らかなフィット感と安定感のある座り心地を実現。
軽量設計で持ち運びも簡単。
掃除や模様替えもしやすく、来客時にはオットマンをスツールとしても使えます。
日本製の安心品質で、毎日のリラックスタイムをより快適にするソファセットです!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ソファ:(約)89×76.5×61.5
オットマン:(約)50×51×30.5
素材
主材/張地:ポリエステル91%、ナイロン9%
中袋:ポリエステル100%
中身:発泡ポリエチレンビーズ、ウレタンフォーム
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、1人掛けソファとして。
色
ベージュ
入数
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,546/税込¥5,001
北海道地方数量1につき¥5,910/税込¥6,501
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする