ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】
ヴィンテージ調デザインが魅力のコンパクト1人掛けソファ。
レザーのような質感のPVC素材で、お部屋をカフェのようなおしゃれな空間に演出します!
座面にはポケットコイル構造を採用し、体圧を分散しながら快適な座り心地を実現。
幅約70cmのコンパクト設計で、ワンルームや書斎にも置きやすいサイズです!
お手入れしやすいPVC素材と日本製の安心品質で、毎日のくつろぎ時間を快適にします!
- 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
- ソファ:(約)89×76.5×61.5
オットマン:(約)50×51×30.5
- 用途
- 事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、1人掛けソファとして。
- 材質
- 主材/張地:ポリエステル91%、ナイロン9% 、中袋:ポリエステル100%、中身:発泡ポリエチレンビーズ、ウレタンフォーム
- 入数
- 1台
- 内容量
- 1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
ソファ の新着商品
カテゴリ















![応接用ソファ ミズノ[オフィス家具] 応接用ソファ ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07096700-261105-02.jpg)
![簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具] 簡易応接用ソファ背付 ミズノ[オフィス家具]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono07095842-261105-02.jpg)

















