曜日別特売
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460

SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460
SH-07-LEA-CML ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】 ホームテイスト 00010460

ヴィンテージローソファ 【Lazic -ラジック-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色キャメル
内容量1台注文コード00010460品番SH-07-LEA-CML
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥18,678
販売価格(税別)
¥16,980

ヴィンテージ調デザインが魅力のコンパクト1人掛けソファ。
レザーのような質感のPVC素材で、お部屋をカフェのようなおしゃれな空間に演出します!
座面にはポケットコイル構造を採用し、体圧を分散しながら快適な座り心地を実現。
幅約70cmのコンパクト設計で、ワンルームや書斎にも置きやすいサイズです!
お手入れしやすいPVC素材と日本製の安心品質で、毎日のくつろぎ時間を快適にします!

寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
ソファ:(約)89×76.5×61.5
オットマン:(約)50×51×30.5
用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、1人掛けソファとして。
色
キャメル
材質
主材/張地:ポリエステル91%、ナイロン9% 、中袋:ポリエステル100%、中身:発泡ポリエチレンビーズ、ウレタンフォーム
入数
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥4,546/税込¥5,001
北海道地方数量1につき¥8,182/税込¥9,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする