曜日別特売

組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】

組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 - ホームテイスト組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 - ホームテイスト組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 - ホームテイスト組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 - ホームテイスト組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 - ホームテイスト組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 - ホームテイスト組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 - ホームテイスト組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 - ホームテイスト

レイアウト自由、くつろぎ方も自由!
マットとクッションがセットになった、ロータイプのコーナーソファです。
1人掛け・2人掛け・コーナーパーツを自由に組み替えることで、
L字スタイルや対面スタイルなど、お部屋に合わせたレイアウトが可能。
さらに背もたれはリクライニング仕様で、
テレビを見るときやリラックスタイムなど、シーンに合わせて快適な角度に調整できます!
高さを抑えたロータイプなので、
お部屋に圧迫感を与えず、こたつやフロアスタイルの暮らしにもぴったり!
マット付きだから、ソファとしてだけでなく、
寝転んでくつろげる広々スペースとしても使える多機能ソファです。

用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。
材質
主材/張地:ポリエステル100%、中身:ウレタンフォーム、クッション:ポリエステル(綿)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
174×174×34
入数
1台
内容量
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
5件中 1~5件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
SH-07-KSA-IV 0001025900010259SH-07-KSA-IVアイボリー
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SH-07-KSA-GE 0001033800010338SH-07-KSA-GEグリーン
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SH-07-KSA-DBR 0001056600010566SH-07-KSA-DBRダークブラウン
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SH-07-KSA-GY 0001066100010661SH-07-KSA-GYグレー
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
SH-07-KSA-BE 0001067900010679SH-07-KSA-BEベージュ
オープン
¥27,980
¥30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする