曜日別特売
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259

SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259
SH-07-KSA-IV 組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】 ホームテイスト 00010259

組み換え自由コーナーソファ 【Reluna -レルナ-】

商品レビューを投稿する
7日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃7日以内出荷とは
色アイボリー
内容量1台注文コード00010259品番SH-07-KSA-IV
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥30,778
販売価格(税別)
¥27,980

レイアウト自由、くつろぎ方も自由!
マットとクッションがセットになった、ロータイプのコーナーソファです。
1人掛け・2人掛け・コーナーパーツを自由に組み替えることで、
L字スタイルや対面スタイルなど、お部屋に合わせたレイアウトが可能。
さらに背もたれはリクライニング仕様で、
テレビを見るときやリラックスタイムなど、シーンに合わせて快適な角度に調整できます!
高さを抑えたロータイプなので、
お部屋に圧迫感を与えず、こたつやフロアスタイルの暮らしにもぴったり!
マット付きだから、ソファとしてだけでなく、
寝転んでくつろげる広々スペースとしても使える多機能ソファです。

用途
事務所の来客用、休憩室、待合室のソファ、ローソファとして。
色
アイボリー
材質
主材/張地:ポリエステル100%、中身:ウレタンフォーム、クッション:ポリエステル(綿)
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
174×174×34
入数
1台
注意
※設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
※お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥9,091/税込¥10,000
北海道地方数量1につき¥15,000/税込¥16,500
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ソファ・ソファ関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする