曜日別特売
DTS-6810A エアーホースリール6.5Φ DTREEL 00204947

DTS-6810A エアーホースリール6.5Φ DTREEL 00204947
DTS-6810A エアーホースリール6.5Φ DTREEL 00204947

エアーホースリール6.5ΦDTS-6810A

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
00204947
品番
DTS-6810A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
¥17,980

DTREEL 世界中の自動車メーカーに供給するグローバルメーカー
優れた耐久性
スムーズな送り出し

用途
各種エアー工具(空圧工具)への空気供給
付属品
メスカプラ付き
材質
ウレタン
質量(kg)
4
色
ブルー
内径(Φmm)
6.5
最高使用圧力(MPa)
1.4
外径(Φmm)
10
ホース長さ(m)
10
注意
※用途以外使用しないこと

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする