新ダイワ
バンドソー用ノコ刃
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5本)
注文コード
02469682
品番
RB180BM-18
参考基準価格(税別)
¥30,500
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
ステンレス、鋼材・非鉄材、NF溶
適合機種
RB180FV-HA、RB180FV
材質
ハイス
幅(mm)
13
厚さ(mm)
0.65
全長(mm)
1840
山数
18