曜日別特売
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782

232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782
232-DFXP008 サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池 エクスプラス 02968782

サンリオ ルームライト 明るさ3段階 シリコン製 乾電池232-DFXP008

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
この商品はタイプなど3種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
タイプ
シナモロール
注文コード
02968782
品番
232-DFXP008
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

ポンと叩いて明るさ3段階調節可能。やわらかいシリコーン素材。思わず触れたくなるような、癒される触り心地が魅力。乾電池式のためコードを気にせず使えます。
◇電源:単4アルカリ乾電池2本(別売り)
◇定格電圧:1.5V
◇定格電流:30mA
◇LED寿命:約50,000時間
◇連続作動時間:約40時間(強で点灯時)

用途
シリコンルームライト キャラクター グッズ LED 授乳ライト 赤ちゃん ベビー 乾電池 キティ クロミ シナモロール
質量(g)
139
タイプ
シナモロール
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
17.8×13.5×6.6
材質
【本体】シリコーンゴム【LEDランプ】ABS樹脂/ポリプロピレン
電源
単4アルカリ乾電池2本(別売り)
定格電圧(V)
1.5
定格電流(mA)
30
LED寿命(時間)
50000
連続動作時間
40時間(強で点灯時)

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする