CLM-450 レベル付・アルミカッティング定規 Linc 03171118

レベル付・アルミカッティング定規

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
呼び寸法(mm)450
内容量1本注文コード03171118品番CLM-450
参考基準価格(税別)¥4,000販売価格(税込)¥3,078
販売価格(税別)
¥2,798

取手・レベル付アルミ定規です。負担の少ない軽量設計。サビに強く丈夫。カッター面に刃が食い込みにくいです。

全長(mm)
460
質量(g)
255
呼び寸法(mm)
450
幅(mm)
60
厚さ(mm)
38
真直度(mm)
0.4以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする