曜日別特売

【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600

【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベック【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベック【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベック【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベック【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベック【加工可】トリプルファイブブルゾン 1600 - ジーベック

5ポケットの収納力
立体裁断で腕の動きをスムーズにするNEWバンザイカットに、さらに動きやすく進化したNEWプリーツロンを採用。
落下の心配がないファスナー付き5ポケット仕様で収納力もアップして、タフな現場から工場作業までオールマイティーにサポートします。
丈夫でシワになりにくく緩かな素材。
逆立ちしても落ちない、安心機能5つのポケット全てにファスナー付きで安心。
立体裁断で動きやすい。NEWバンザイカットで作業性が向上。
背中NEWプリーツ採用しています。NEWプリーツロンは5cmの伸び幅で激しい動きに対応。
右胸の上部ポケットは、深めで長いものもすっぽり収納。
前タテなしのフロントファスナー仕様でシャープなフロントに。
ハイグレードの「Xシリーズ」専用の立体ブランドネームタグ。
左胸には作業の邪魔にならない便利なペン差し付き。
袖口には丈夫な金属ドット釦を隠しボタン仕様で使用しています。
左胸ポケットには使い分けできるペン差し専用ポケット付き。ペン差し専用ポケットなので便利に使い分けができます。
背メッシュ・衿に赤ニットラインテープ採用。

その他
名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
種別
ブルゾン
混率(%)
ポリエステル90・綿10
素材
裏綿ツイル
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
樹脂
名入れ
可
ポケット寸法(幅W×高さH)(cm)
13.5×15.5
胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
12.5×17
サービス分類
名入れ
内容量
1着
全12種類を絞り込む
色
サイズ
12種類すべて表示中
注文コード
品番
色
サイズ
胸囲(cm)
肩幅(cm)
袖丈(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
031823001600シルバーグレーM11147.556.5
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823091600シルバーグレーL1154959
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823181600シルバーグレーLL11950.560.5
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823271600シルバーグレー3L1235261
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823361600チャコールグレーM11147.556.5
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823521600チャコールグレーL1154959
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823611600チャコールグレーLL11950.560.5
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823701600チャコールグレー3L1235261
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823791600クロM11147.556.5
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823881600クロL1154959
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031823971600クロLL11950.560.5
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
031824061600クロ3L1235261
¥10,000
¥5,598
¥6,158(税込)
5日以内出荷
返品不可
名入れ可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする