【加工可】長袖ブルゾン
SDGsに貢献。エコ裏綿
様々なメディアで注目されているSDGs。
企業の取り組みもどうあるべきかが問われています。そこでジーベックは、バイオベース(植物由来)を原料のポリエステルを使用したワークウェアをご提案。
二酸化炭素の削減、化石燃料の使用削減に貢献します。
バイオペットリサイクル素材
のびのびストレッチ
暖かくムレにくい裏綿素材
ウエスチNEWピッタリ仕様(パンツ)
JIS T8118帯電防止作業服適合商品
カラー豊富で上下コーディネートできる
ブルゾン6色・パンツ4色展開
男女ペアシリーズ
ブルゾンはSS~5Lの豊富なサイズ展開
- 仕様
- ファスナーポケット、左胸ポケット脇ペン差し付き、胸フラップポケット/面ファスナー仕様、左袖ペン差し、左右内ポケット、袖口2段階調整できるアジャスター付き、裾2段階調整できるアジャスー付き
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 長袖ブルゾン
- エコマーク認定
- 認定
- 混率(%)
- ポリエステル90、綿10
- 寸法(cm)
- 両脇:幅13.5×深さ14.5
- 機能
- ストレッチ、帯電防止
- 材質(ボタン)
- 樹脂(ドットボタン)
- 材質(ファスナー)
- 樹脂
- 名入れ
- 可
- 胸ポケット右(幅×深さ)(cm)
- 12.5×20
- エコマーク認定番号
- 21103005
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
全16種類を絞り込む
色
サイズ
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ


































