【加工可】半袖シャツ 707
(3件のレビュー)バツグンの耐久性と収納力を兼ね備えるハイブリッドポロシャツ!!
耐久性のある日本製トリコット素材を使用
動作を快適にサポートする高いストレッチ性(伸長率20%)
- 仕様
- 脇消臭テープ、胸ペンさし(左)、レベルブック収納ポケット(右・深さ20cm)、袖マルチポケット(左)、脇スリット
- その他
- 名入れ・裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには刺繍代、裾上げには裾上げ代が別途、発生します。
- 種別
- 半袖シャツ
- 材質
- トリコット、吸汗速乾、制電ケア設計、ストレッチ(伸長率15%)
- 混率(%)
- ポリエステル100
- 名入れ
- 可
- 袖丈
- 半袖
- サービス分類
- 名入れ
- 内容量
- 1着
全7種類を絞り込む
色
サイズ
【名入れ】トップス の新着商品
カテゴリ































