最上段までらくに手が届く、ちょっと低め169cm。
どっちもドア:ひとつのドアが右にも左にも開く、シャープ独自のどっちもドア。左右近い方からサッと食品を出し入れできて便利です。
出し入れラクラクライン:女性の身長に合わせたローウエスト設計で、重いペットボトルもラクに出し入れ。
ナノ低温脱臭触媒:触媒にナノサイズの粒子を採用。脱臭+抗菌のダブル効果で気になるニオイ・雑菌・カビを抑えます。
LED照明:明るく見やすいLED照明で、食品の色を自然のままに見せます。
【仕様】
◇壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:20mm以上
◇最小必要設置スペース:幅610mm×奥行672mm×高さ1740mm
◇定格消費電力 50/60Hz:電動機?85 / 85(W)、電熱装置?128 / 128(W)