曜日別特売
SJ-X418K-W 冷蔵庫 412L シャープ 03198156

冷蔵庫 412L

商品レビューを投稿する
4日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃4日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03198156
品番
SJ-X418K-W
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥230,780
販売価格(税別)
209,800

「プラズマクラスター」で清潔保存。幅60cmスリムタイプ。
プラズマクラスター(冷気除菌):きれいな冷気が庫内を包み込み、浮遊菌を除菌します。
ボタンひとつで低温新鮮モード:生鮮食品や調理済みの作り置き食材、お総菜をさらに低温保存で菌の繁殖を抑え、鮮度を保ちます。
出し入れラクラクライン:女性に使いやすいローウエスト設計で、ペットボトルもラクに出し入れ。高さが変えられる高さ調節ドアポケットも人気。
どっちもドア:ひとつのドアが右にも左にも開く、シャープ独自のどっちもドア。左右近い方からサッと食品を出し入れできて便利です。
【仕様】
◇壁ぎわ設置した場合の壁からのスペース:20mm以上
◇最小必要設置スペース:610mm×奥行705mm×高さ1870mm
◇定格消費電力 50/60Hz:電動機90 / 90(W)、電熱装置131 / 131(W)

用途
事務所やオフィス、休憩室などに。
注意
※大型品のため、日時指定は受付いたしかねます。出荷後7~10日でのお届けとなる目安です。
※配送エリアによっては配達のお断り、もしくは別途チャーター費用を頂く場合がございます。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき25,000/税込27,500
北海道地方数量1につき30,000/税込33,000
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする