日鉄溶接工業(旧日鉄住金)
被覆アーク溶接棒
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(20kg)
注文コード
03259501
品番
N-11
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
低温アルミキルド鋼用1.5%Ni 低合金鋼溶接棒で、-45℃~-60℃での溶着金属の靭性が優れています。
LPGタンクの溶接においても安定した低温靭性が得られます。
色
棒横:褐、棒端:緑
JIS規格
Z 3211 E5516-3N3APL該当
棒径(Φmm)
6
AWS規格
A5.5 E8016-G該当