曜日別特売

被覆アーク溶接棒

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量
1箱(20kg)
注文コード
03259607
品番
L-55・PX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
¥19,980

塗装周期延長鋼(CORSPACE(R))用の低水素系全姿勢用溶接棒です。溶着金属に微量のSnを含み、鋼材相当の耐食性を得られます。
溶接金属の耐割れ性に優れ、機械的性質及びX線性能が良好です。
軟鋼及び490MPa級高張力鋼の溶接にも適用できます。

用途
軟鋼・490MPa級CORSPACEを使用する構造物の溶接
色
棒横:青、棒端:淡緑
棒長(mm)
450
JIS規格
Z 3211 E4916-U
棒径(Φmm)
4
電流範囲(A)
下向:120~200、上向:90~150、立向上進:90~150
注意
※溶接棒は使用前に300~350℃で約60分乾燥してください。
※ブローホールあるいはピットの発生を防止するために、アーク発生の際は、バックステップ運棒を採用してください。溶接中はアークの長さをできるだけ短く保ってください。
※開先内の水滴、さび、油脂類は、割れあるいはブローホールの原因になるので十分に除去してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接棒」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする