曜日別特売
- ガイド定規カルクロ 15cm EARTH MAN 03488699

- ガイド定規カルクロ 15cm EARTH MAN 03488699
- ガイド定規カルクロ 15cm EARTH MAN 03488699
- ガイド定規カルクロ 15cm EARTH MAN 03488699

ガイド定規カルクロ 15cm

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
03488699
品番
-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,428
販売価格(税別)
¥1,298

軽くて丈夫なポリカーボネート製
ケガキ便利ガイド付き
突き当て面に滑り止め付き

用途
直角や45°の切断に
材質
本体:ポリカーボネート 、滑り止め:TPE 、側面補強板:ナイロン+グラスファイバー
精度(mm)
定規:150で±0.1以内

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ガイド定規」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする