C2形電磁パイロット切換弁
パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。
- 仕様
- ●デザイン番号:30●回路記号:消磁時低速●クラッキング圧力記号:A→B流れ0.1MPa(1kgf/cm2) B→A流れ0.17MPa(1.7kgf/cm2)●オプション記号:流量調整ねじ形●複合機能:2速絞り機能付
- 種類
- C2形電磁パイロット切換弁
- 呼び径
- 3/8
- 接続方法
- ガスケット取付形
- 適合流体
- 石油系作動油
- 内容量
- 1個
注意
※A、Bポートの圧力が高くなると、流量調整ねじの操作力が大きくなりますので、10MPa{100kgf/cm2}以下の圧力で調整してください。※画像は代表画像を使用しています。
方向制御弁 の新着商品
カテゴリ



























