曜日別特売
C2SW-G03-A10S-30 C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03495927

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

C2SW-G03-A10S-30 C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03495927
C2SW-G03-A10S-30 C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03495927
C2SW-G03-A10S-30 C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03495927
C2SW-G03-A10S-30 C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03495927
C2SW-G03-A10S-30 C2形電磁パイロット切換弁 ダイキン工業 03495927

C2形電磁パイロット切換弁C2SW-G03-A10S-30

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
03495927
品番
C2SW-G03-A10S-30
参考基準価格(税別)¥312,000販売価格(税込)¥199,100
販売価格(税別)
¥181,000

パイロット電磁操作弁の切り換えにより、アクチュエータの2速制御(加減速制御)が可能です。

仕様
●デザイン番号:30●回路記号:消磁時低速●クラッキング圧力記号:A→B流れ0.1MPa(1kgf/cm2) B→A流れ0.17MPa(1.7kgf/cm2)●オプション記号:流量調整ねじ形●複合機能:2速絞り機能付
種類
C2形電磁パイロット切換弁
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油
注意
※A、Bポートの圧力が高くなると、流量調整ねじの操作力が大きくなりますので、10MPa{100kgf/cm2}以下の圧力で調整してください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする