ダイキン工業
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット
ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。
用途
電磁操作弁に使用される部品
適合
DINコネクタ形
種類
ソレノイドセット形式
呼び径
3/8
電源電圧(V)
DC24
絶縁種別
B種(巻線:F種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
耐電圧(V)
AC1500 1分間
時間定格
連続
内容量
1台
注意
※DINコネクタソケットは付属しません。
※電源電圧DCにて、OFF時に発生する逆サージ電圧防止のため、サージキラ付電磁操作弁(オプション記号:N/EN)をお勧めします。
お気に入りに追加
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
03494238
KD-3P-C1-20-L
¥
18,400
¥
11,120
¥
12,232
(税込)
40日以内出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください