曜日別特売
KD-3P-C1-20-L ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03494238

KD-3P-C1-20-L ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03494238
KD-3P-C1-20-L ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット ダイキン工業 03494238

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセット

商品レビューを投稿する
40日以内出荷返品不可40日以内出荷とは
内容量
1台
注文コード
03494238
品番
KD-3P-C1-20-L
参考基準価格(税別)¥18,400販売価格(税込)¥12,232
販売価格(税別)
¥11,120

ソレノイドセット・ソレノイドコイルセットです。

用途
電磁操作弁に使用される部品
適合
DINコネクタ形
種類
ソレノイドセット形式
呼び径
3/8
電源電圧(V)
DC24
絶縁種別
B種(巻線:F種)
絶縁抵抗(MΩ)
50
耐電圧(V)
AC1500 1分間
時間定格
連続
注意
※DINコネクタソケットは付属しません。
※電源電圧DCにて、OFF時に発生する逆サージ電圧防止のため、サージキラ付電磁操作弁(オプション記号:N/EN)をお勧めします。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする