曜日別特売

ダイレクト形電磁比例切換弁

ダイレクト形電磁比例切換弁 - ダイキン工業ダイレクト形電磁比例切換弁 - ダイキン工業ダイレクト形電磁比例切換弁 - ダイキン工業ダイレクト形電磁比例切換弁 - ダイキン工業

4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。
本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。

仕様
デザイン番号:10
種類
電磁比例切換弁
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
定格流量(L/min)
40((1ランド差圧 ΔP=1MPa(10kgf/cm2)時)
適合流体
石油系作動油
内容量
1個
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※本弁の入力電圧-流量特性は、機差のためばらつきがあります。同一形式の弁をご使用の場合でも、流量の微調整は、弁ごと個々に調整してください。専用ドライバのMAX、MINトリマにて、最大値、最小値を調整することにより、ばらつき量を修正可能です。
※差動トランスの零点調整ねじは、出荷時に調整済みですので、さわらないでください。
※画像は代表画像を使用しています。
2件中 1~2件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
記号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03493906KSP-G03-44C4-10スプール形式・作動方式:【44C】スプール形式表参照
¥418,000
¥226,400
¥249,040(税込)
70日以内出荷
返品不可
03498797KSP-G03-2C4-10スプール形式・作動方式:【2C】スプール形式表参照
¥418,000
¥226,400
¥249,040(税込)
70日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする