曜日別特売
KSP-G03-2C4-10 ダイレクト形電磁比例切換弁 ダイキン工業 03498797

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KSP-G03-2C4-10 ダイレクト形電磁比例切換弁 ダイキン工業 03498797
KSP-G03-2C4-10 ダイレクト形電磁比例切換弁 ダイキン工業 03498797
KSP-G03-2C4-10 ダイレクト形電磁比例切換弁 ダイキン工業 03498797
KSP-G03-2C4-10 ダイレクト形電磁比例切換弁 ダイキン工業 03498797

ダイレクト形電磁比例切換弁KSP-G03-2C4-10

商品レビューを投稿する
70日以内出荷返品不可70日以内出荷とは
記号スプール形式・作動方式:【2C】スプール形式表参照
スプール形式・作動方式:【2C】スプール形式表参照
スプール形式・作動方式:【44C】スプール形式表参照
内容量1個注文コード03498797品番KSP-G03-2C4-10
参考基準価格(税別)¥418,000販売価格(税込)¥249,040
販売価格(税別)
¥226,400

4方向の比例切換弁ですので、アクチュエータの往復行程の制御が可能です。
本弁単独で、ショックレス切換弁として使用できます。

記号
スプール形式・作動方式:【2C】スプール形式表参照
仕様
デザイン番号:10
種類
電磁比例切換弁
呼び径
3/8
接続方法
ガスケット取付形
定格流量(L/min)
40((1ランド差圧 ΔP=1MPa(10kgf/cm2)時)
適合流体
石油系作動油
注意
※タンク配管は、他のタンク配管と合流せず、直接タンクへ接続してください。
※本弁の入力電圧-流量特性は、機差のためばらつきがあります。同一形式の弁をご使用の場合でも、流量の微調整は、弁ごと個々に調整してください。専用ドライバのMAX、MINトリマにて、最大値、最小値を調整することにより、ばらつき量を修正可能です。
※差動トランスの零点調整ねじは、出荷時に調整済みですので、さわらないでください。
※画像は代表画像を使用しています。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする