曜日別特売

手動操作弁

手動操作弁 - ダイキン工業手動操作弁 - ダイキン工業手動操作弁 - ダイキン工業手動操作弁 - ダイキン工業手動操作弁 - ダイキン工業

スプールを手動レバーで直接操作して、油の流れ方向を切り換える方向制御弁です。
高圧時でもレバー操作が容易にできます。

仕様
方向数:4方向弁
種類
Dシリーズ手動操作弁
呼び径
3/4
位置数
2位置弁
作動方式
【スプール】スプリングオフセット形
接続方法
ガスケット取付形
適合流体
石油系作動油/水・グリコール系作動油
スプール形式
画像を参照してください。
内容量
1個
注意
※弁にサブプレートは付属しません。
※画像は代表画像を使用しています。
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
03498867DMO4-2G06-3B
¥114,000
¥67,400
¥74,140(税込)
45日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「油圧バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする